Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Pneumatik Ventile
>
Kugelhahn
>
Edelstahlkugelhahn
>
Artikel
SG400H007 OMAL Kugelhahn 2/2-Wege einfachwirkend pneumatisch G1 1/4 Edelstahl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
594FP-SG400H007 OMAL
Hersteller:
Omal
Herst.-Nr.:
SG400H007 OMAL
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelhahn 2/2 Wege einfachwirkend pneumatisch betätigt Edelstahl poliert G1 1/4 "Omal 400 DN 32 PN 64 BAR
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1 1/4 inch
Material (Gehäuse):
Edelstahl
Dichtungsmaterial:
PTFE
Medientemp. °C:
-15°C / 150°C
Leistung:
NC
... >
Lager 594FP
>
Ventile
>
Kugelhähne
Weitere Suchbegriffe:
Kugelventil
,
Wasserkugelhahn
,
kugelhahn edelstahl pn64 dn32
,
edelstahl kugelhahn
,
edelstahlkugelhahn pn64
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 361,61*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,15*
€ 516,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,48*
€ 501,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,17*
€ 479,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,61*
€ 430,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AC-8500 5/2-Wege elektrisch/Federrückzug 1/4"
Univer Pneumatiek
AC-8500
ab € 52,14*
Zubehör
AC-8520 5/2-Wegeventil 1/4" elektrisch bistabil + 2XM
Univer Pneumatiek
AC-8520
ab € 69,32*
Zubehör
CM-9602A 5/2-Wege 1/4" 2-10 elektrische Federrückstellung (Mono)
Univer Pneumatiek
CM-9602A
ab € 43,89*
Zubehör
CM-9690 5/3-Wege 1/4" elektroelektrische Mittelstellung unter Druck
Univer Pneumatiek
CM-9690
ab € 72,96*
Zubehör
V400H207 OMAL Kugelhahn 2/2 Wege ohne Antrieb G1 1/4" Edelstahl
Omal
V400H207 OMAL
ab € 118,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen