Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

RT230-050-0900M Teleskopzylinder ø 50 Hub 900 Magnet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RT230-050-0900M Teleskopzylinder ø 50 Hub 900 Magnet
RT230-050-0900M Teleskopzylinder ø 50 Hub 900 Magnet
RT230-050-0900M Teleskopzylinder ø 50 Hub 900 Magnet
Artikel-Nr.:
     594FP-RT230-050-0900M
Hersteller:
     Univer Pneumatiek
Herst.-Nr.:
     RT2300500900M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundmagnet
rundmagnet
Teleskopzylinder ø 50 Hub 900 Kolbenstange aus verchromtem Stahl, 3 Stufen
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/8 inch
Durchmesser (mm):
50
fließen:
0,0
Medientemp. °C:
-20°C / 80°C
Hub (mm):
900
Leistung:
Doppeltwirkend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 377,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,14*
€ 544,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,92*
€ 531,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,46*
€ 477,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,90*
€ 461,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,19*
€ 448,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Univer Pneumatiek
DF-001
ab € 1,43*
Zubehör
Univer Pneumatiek
DF-440
ab € 18,35*
Zubehör
Univer Pneumatiek
DF-770
ab € 33,37*
Zubehör
Univer Pneumatiek
KF-10050A
ab € 14,17*
Zubehör
Univer Pneumatiek
KF-11050
ab € 11,99*
Zubehör
Univer Pneumatiek
KF-11050S
ab € 39,38*
Zubehör
Univer Pneumatiek
KF-12050
ab € 22,34*
Zubehör
Univer Pneumatiek
KF-13050
ab € 6,14*
Zubehör
Univer Pneumatiek
KF-19050
ab € 16,47*
Zubehör
Univer
DF-220
ab € 15,15*
Zubehör
Univer
DF-330M12
ab € 16,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.