Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MC104-L00 Ölvernebler G1/4" Camozzi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MC104-L00 Ölvernebler G1/4" Camozzi
MC104-L00 Ölvernebler G1/4" Camozzi
Artikel-Nr.:
     594FP-MC104-L00
Hersteller:
     Camozzi
Herst.-Nr.:
     00242233
EAN/GTIN:
     k.A.
Ölvernebler G1 / 4 "0 ~ 16 bar, Arbeitstemperatur -5 ~ 50 ° C, Camozzi
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/4 inch
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
-
Dichtungsmaterial:
-
Mittel:
-
Umgebungstemparatur. °C:
-
Leistung:
- -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,66*
€ 88,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,68*
€ 87,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,66*
€ 84,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,19*
€ 82,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.