Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP600.80Mbar Vakuumschalter 1/4 NC/NO Messing 80mBar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
GP600.80Mbar Vakuumschalter 1/4 NC/NO Messing 80mBar
GP600.80Mbar Vakuumschalter 1/4 NC/NO Messing 80mBar
GP600.80Mbar Vakuumschalter 1/4 NC/NO Messing 80mBar
Artikel-Nr.:
     594FP-GP600.80Mbar
Hersteller:
     Ma-ter
Herst.-Nr.:
     GP600.80Mbar
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vakuumschalter
vakuumschalter g1/4
vakuumschalter
Vakuumschalter 1/4 "NC / NO Sollwert 80 mBar +/- 10% 10 (2) 250V IP00 T = 85 g Silikon / MS
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
R1/4 inch
Material (Gehäuse):
Messing
Dichtungsmaterial:
SI / Silikon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.242,34*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 12,4234* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.455,16*
€ 1.731,6404
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.428,00*
€ 1.699,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.340,99*
€ 1.595,7781
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.294,07*
€ 1.539,9433
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.242,34*
€ 1.478,3846
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mater
170090
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.