Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DG406H065 OMAL Kugelhahn 2/2-Wege doppelt wirkend pneumatisch G3/4" Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DG406H065 OMAL Kugelhahn 2/2-Wege doppelt wirkend pneumatisch G3/4" Edelstahl
DG406H065 OMAL Kugelhahn 2/2-Wege doppelt wirkend pneumatisch G3/4" Edelstahl
DG406H065 OMAL Kugelhahn 2/2-Wege doppelt wirkend pneumatisch G3/4" Edelstahl
Artikel-Nr.:
     594FP-DG406H065 OMAL
Hersteller:
     Omal
Herst.-Nr.:
     DG406H065 OMAL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelhahn 2/2 Wege mit Flansch doppeltwirkend pneumatisch betätigt Edelstahl G3 / 4 "Omal 406 DN 20 PN 40 BAR
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G3/4 inch
Material (Gehäuse):
Edelstahl
Dichtungsmaterial:
PTFE
Medientemp. °C:
-20° / 160°C
Leistung:
Bistabil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 487,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,59*
€ 700,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 587,56*
€ 699,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,48*
€ 663,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,41*
€ 633,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,55*
€ 580,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Univer Pneumatiek
AC-8500
ab € 52,26*
Zubehör
Univer Pneumatiek
AC-8520
ab € 69,41*
Zubehör
Univer Pneumatiek
CM-9602A
ab € 43,87*
Zubehör
Univer Pneumatiek
CM-9690
ab € 72,99*
Zubehör
Omal
00395519
ab € 112,94*
Zubehör
Omal
V406H605 OMAL
ab € 358,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.