Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DG401H007 OMAL Kugelhahn 2/2-Wege doppelt wirkend pneumatisch G1 1/4 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DG401H007 OMAL Kugelhahn 2/2-Wege doppelt wirkend pneumatisch G1 1/4 Edelstahl
DG401H007 OMAL Kugelhahn 2/2-Wege doppelt wirkend pneumatisch G1 1/4 Edelstahl
DG401H007 OMAL Kugelhahn 2/2-Wege doppelt wirkend pneumatisch G1 1/4 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     594FP-DG401H007 OMAL
Hersteller:
     Omal
Herst.-Nr.:
     DG401H007 OMAL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
2/2-Wege-Kugelhahn aus sandgestrahltem, doppeltwirkendem, pneumatisch betätigtem Edelstahl G1 1/4 "Omal 400 DN 32 PN 64 BAR
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1 1/4 inch
Material (Gehäuse):
Edelstahl
Dichtungsmaterial:
PTFE
Medientemp. °C:
-15°C / 150°C
Leistung:
Bistabil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 324,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,06*
€ 466,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,14*
€ 465,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,42*
€ 452,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,69*
€ 432,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,87*
€ 386,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Univer Pneumatiek
AC-8500
ab € 52,18*
Zubehör
Univer Pneumatiek
AC-8520
ab € 69,26*
Zubehör
Univer Pneumatiek
CM-9602A
ab € 43,78*
Zubehör
Univer Pneumatiek
CM-9690
ab € 72,83*
Zubehör
Omal
DAN0045412S OMAL
ab € 128,44*
Zubehör
Omal
V401H207 OMAL
ab € 165,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.