Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARX21-F02 Hochdruckregler, G1/4", 400 L/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARX21-F02 Hochdruckregler, G1/4", 400 L/min
ARX21-F02 Hochdruckregler, G1/4", 400 L/min
Artikel-Nr.:
     594FP-ARX21-F02
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     ARX21-F02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Hochdruck-Druckregler
Druckregler, G1 / 4 ", 400 l / min
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/4 inch
fließen:
400,0
Medientemp. °C:
-5°C / 60°C
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 10,79*
€ 15,09*
9 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 11,29*
€ 15,19*
2 Tage
24
1
€ 8,90*
ab € 11,76*
€ 15,93*
Lager 594FP
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 13,58*
€ 18,27*
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
1348112
ab € 1,99*
Zubehör
SMC
G46-10-02
ab € 6,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.