| |
|
| Artikel-Nr.: 594FP-ADH4000-F04 Herst.-Nr.: ADH4000-F04 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Automatischer Abfluss Heavy Duty G1 / 2 " Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | G1/2 inch | fließen: | 0,0 | Material (Gehäuse): | Aluminium | Dichtungsmaterial: | NBR | Medientemp. °C: | -5°C / 60°C | Spannung: | - |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 146,18* | € 173,19* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 148,24* | € 175,61* | | | | Lager 594FP | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 170,01* | € 200,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 594FP | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 594FP | | Versand: Lager 594FP | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|