Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6021500002 Edelstahl TIKI-D 4mm x G1/4'' FKM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6021500002 Edelstahl TIKI-D 4mm x G1/4'' FKM
6021500002 Edelstahl TIKI-D 4mm x G1/4'' FKM
6021500002 Edelstahl TIKI-D 4mm x G1/4'' FKM
Artikel-Nr.:
     594FP-6021500002
Hersteller:
     AIGNEP
Herst.-Nr.:
     60215 00 002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
T-EVS
T-Einschraubverschraubungen
T-Schraubanschlüsse
t-evs g1/4
Sainless steel T-einschraubverschraubung (drehbar) 4mm x G1/4'' FKM
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
4 mm
Anschluss 2:
R 1/4"
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Edelstahl 316
Dichtungsmaterial:
FKM
Medientemp. °C:
-15°C / 200°C
Leistung:
T-Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,69*
€ 66,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.