Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26SFKO10MXX Stecknippel Eurosteckkupplung 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
26SFKO10MXX Stecknippel Eurosteckkupplung 10mm
26SFKO10MXX Stecknippel Eurosteckkupplung 10mm
Artikel-Nr.:
     594FP-26SFKO10MXX
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     26SFKO10MXX
EAN/GTIN:
     4039747122009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Druckluftstecknippel
Stecknippel Druckluft
Stecknippel Euro-Steckkupplung 10 mm
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
10 mm
fließen:
600,0
Material (Gehäuse):
Messing
Dichtungsmaterial:
NBR
Medientemp. °C:
-20°C / 100°C
Umgebungstemparatur. °C:
-
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 594FP
3 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 3,99*
€ 5,26*
8 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 1,95*
€ 6,19*
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 52,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parker
26KAKO10MPX
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.