Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2120160010CP Kurzhubzylinder ø16 Hub 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2120160010CP Kurzhubzylinder ø16 Hub 10
2120160010CP Kurzhubzylinder ø16 Hub 10
2120160010CP Kurzhubzylinder ø16 Hub 10
Artikel-Nr.:
     594FP-2120160010CP
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     2120160010CP
EAN/GTIN:
     8024986134292
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kurzhubzylinder
Kurzhubzylinder
hydraulik kurzhubzylinder
Kurzhubzylinder ø16 Hub 10 dem
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
M5 inch
Durchmesser (mm):
16
Material (Gehäuse):
Aluminium
Dichtungsmaterial:
PU
Umgebungstemparatur. °C:
-5°C / 80°C
Hub (mm):
10
Leistung:
Doppeltwirkend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,50*
€ 85,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,90*
€ 84,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,77*
€ 80,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,82*
€ 78,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
0090160005
ab € 13,39*
Zubehör
Metal Work
0090160010
ab € 28,49*
Zubehör
Metal Work
0090160021
ab € 18,19*
Zubehör
Metal Work
219001600
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.