|  |
 |
| Artikel-Nr.: 594FP-18-015-858 Herst.-Nr.: 18-015-858 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Manometer ø50 AA G1/8" 0 ~ 6 bar Weitere Informationen:  |  | Anschluss 1: | G1/8 inch | Anschluss 2: | - | Durchmesser (mm): | 50 | Material (Gehäuse): | Kunststoff | Medientemp. °C: | -20°C / 60°C | Leistung: | Schalttafeleinbau |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 18,00* | ab € 40,74* | € 40,74* |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 36,08* | € 47,05* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 36,78* | € 47,59* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 8,90* | ab € 38,39* | € 49,99* |  |  |  | Lager 594FP | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 59,59* | € 75,45* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 594FP |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 594FP |  | Versand: Lager 594FP |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|