Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18-015-027 Manometer ø50 OA R1/8" 0~10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
18-015-027 Manometer ø50 OA R1/8" 0~10 bar
18-015-027 Manometer ø50 OA R1/8" 0~10 bar
18-015-027 Manometer ø50 OA R1/8" 0~10 bar
Artikel-Nr.:
     594FP-18-015-027
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     18-015-027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Druck-Messgerät
Manometer ø50 OA R1/8"0 ~ 10 bar
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
R1/8 inch
Anschluss 2:
-
Durchmesser (mm):
50
Material (Gehäuse):
Kunststoff
Medientemp. °C:
-20°C / 60°C
Leistung:
Unter Verbindung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 18,00*
ab € 14,01*
€ 14,01*
1
€ 8,95*
ab € 11,45*
€ 16,60*
7 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 13,74*
€ 18,84*
2 Tage
18
1
€ 5,90*
ab € 13,71*
€ 19,05*
Lager 594FP
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 23,35*
€ 31,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.