Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1130160030CP Iso 6432 ø 16 Drehung 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1130160030CP Iso 6432 ø 16 Drehung 30
1130160030CP Iso 6432 ø 16 Drehung 30
1130160030CP Iso 6432 ø 16 Drehung 30
Artikel-Nr.:
     594FP-1130160030CP
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     1130160030CP
EAN/GTIN:
     8024986043143
Artikeldatenblatt
Iso 6432 ø 16 hub 30 dema
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
M5 inch
Durchmesser (mm):
16
Material (Gehäuse):
Aluminium
Dichtungsmaterial:
PU
Hub (mm):
30
Leistung:
Doppeltwirkend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,01*
€ 88,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,09*
€ 86,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,05*
€ 83,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,67*
€ 81,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
W0950000160
ab € 3,99*
Zubehör
Metal Work
W095434
ab € 26,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.