Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1130160015CP Iso 6432 ø 16 Hub 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1130160015CP Iso 6432 ø 16 Hub 15
1130160015CP Iso 6432 ø 16 Hub 15
1130160015CP Iso 6432 ø 16 Hub 15
Artikel-Nr.:
     594FP-1130160015CP
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     1130160015CP
EAN/GTIN:
     8024986043051
Artikeldatenblatt
ISO 6432 ø 16 Hub 15 dema
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
M5 inch
Durchmesser (mm):
16
Material (Gehäuse):
Aluminium
Dichtungsmaterial:
PU
Hub (mm):
15
Leistung:
Doppeltwirkend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,51*
€ 83,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,69*
€ 82,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,77*
€ 79,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,28*
€ 77,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
W0950000160
ab € 3,99*
Zubehör
Metal Work
W095434
ab € 26,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.