| |
|
| Artikel-Nr.: 594FP-102GB0628 Herst.-Nr.: 102GB0628 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Druckminderer / Entlüftungsventil für Zylinder 6mm x G1/4" Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | G1/4 inch | Anschluss 2: | 6 mm | Material (Gehäuse): | Messing vernickelt | Medientemp. °C: | -20°C / 80°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckregelventil, Druckregler, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, druckminderer 1/4 zoll, imi norgren originalteile, norgren druckminderer |
| | |
| |