| |
|
| Artikel-Nr.: 594FP-101680628 Herst.-Nr.: 101680628 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| L-Einschraubkupplung drehbar 6mm x R1/4" Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | R1/4 inch | Anschluss 2: | 6 mm | Material (Gehäuse): | Messing vernickelt | Medientemp. °C: | -20°C / 80°C | Leistung: | T-Kupplung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, T-EVS, T-Einschraubverschraubungen, T-Schraubanschlüsse, T-Verbindungsstück, Verbindung T-Form, nogren t-einschraubverschraubung, imi norgren originalteile, druckluftschraubverbindung t steckverbinder |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 3,25* | € 4,30* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 3,30* | € 4,32* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 5,58* | € 7,17* | | | | Lager 594FP | 5 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 7,84* | € 9,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 594FP | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 99,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 594FP | | Versand: Lager 594FP | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|