Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset CL660HX DECT-Mobilteil grau - *neuwertige Vorführware*


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     5941-40-32-6390
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30852-H2862-B101_B
EAN/GTIN:
     4250366849003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon

neuwertige Vorführware
Optischer Zustand: neuwertig mit minimalsten Gebrauchsspuren inkl. neuwertiger OVP oder hochwertiger neutraler Verpackung
Technisch: geprüft & 100% funktionsfähig
Lieferumfang: funktionsrelevantes & originales Zubehör, siehe Angaben im Artikel
Herkunft: Geräte stammen oftmals aus Widerrufsretouren des Online-Handels, Ware für den deutschen Markt bestimmt
12 Monate Gewährleistung

Universal-Mobilteil in kompakter Form zur Erweiterung von:


• DECT/GAP-Routern (z.B. AVM FRITZ!Box)

• Routern mit DECT CAT-iq 2.0/2.1 (z.B. Telekom Speedport W724V, Smart 2 / Smart 3 / Smart 3 R, TP-LINK Archer VR200v, o2 HomeBox 2)


Highlights:
  • Anmeldbar an Gigaset DECT-Basisstationen
  • Anmeldbar an DECT/GAP-Telefonbasen anderer Hersteller
  • Großes TFT Farbdisplay (2.4") mit moderner Benutzeroberfläche
  • PC Anschluss über Micro-USB
  • Brillante Sound-Qualität (HD Voice), auch beim Freisprechen
  • Adressbuch für bis zu 400 Kontakte (vCard) mit je 3 Telefonnummern
  • Modernes, schlankes Design
Eigenschaften DECT-Telefon
  • ECO-DECT Standard
  • CAT-iq Standard
  • Breite Basisstation: 92 mm
  • Höhe Basisstation: 92 mm
  • Tiefe Basisstation: 20 mm
  • Gewicht Basisstation: 163 g
  • Mobilteilbreite: 52 mm
  • Mobilteilhöhe: 157 mm
  • Mobilteiltiefe: 21 mm
  • Anzahl Mobilteile im Lieferumfang: 1
  • Gewicht Mobilteil inkl. Akku: 116 g
  • Freisprechfunktion
  • GAP-fähig
  • Babyalarm
  • Reichweite im Freien bis zu 300 m
  • Reichweite in Gebäuden bis zu 50 m
Telefoneigenschaften
  • Telefontyp: Mobilteil
  • Bis zu 400 Telefonbucheinträge
  • Kurzwahlspeicher: 8 Telefonnummern
  • Anzahl Standard Klingeltöne: 22
Display
  • Displaytechnologie: TFT
  • Beleuchtetes Display & Tastatur
  • Farbdisplay
  • Bilddiagonale: 6,3 cm
  • 2,34 " Display
  • 65.000 Farben
  • 8 Zeilen
  • Auflösung Breite: 240 Pixel
  • Auflösung Höhe: 320 Pixel
Grundeigenschaften
  • Farbe: Anthrazit
  • Produkttyp: Schnurloses DECT Mobilteil
Lieferumfang
  • Gigaset Mobilteil CL660 HX
Weitere Informationen:
Gewicht:
330 g
Höhe:
7 cm
Länge:
12.6 cm
Breite:
16.9 cm
Farbe:
Anthrazit
Weitere Suchbegriffe: cordless phone, gigaset dect, dect, Schnurloses, Mobilteil, IFA2020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 40,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.