Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkettunterlage DÄMM-TEX 30x1m | Trittschalldämmung Verlegung Weiß Bunt 400 Gramm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     5934-14013-400
Hersteller:
     FETEX
Herst.-Nr.:
     14013-400
EAN/GTIN:
     4251844303086
Suchbegriffe:
Dämmunterlage
Trittschalldämmung

TRITTSCHALLDÄMMUNG DÄMM-TEX

Verleiht Ihrem Holzboden oder Laminat einen angenehmen und sonoren Klang. Schnell und einfach verlegt, zusätzliches Abkleben ist nicht mehr notwendig. Bestehend aus einem 3,0 mm dicken Filz-Vlies mit aufkaschierter dicker Polyäthylenfolie mit entsprechender Überlappungsmöglichkeit. Die Dämmunterlage hat ein Flächengewicht von ca. 400g/m². Somit absobiert die Unterlage alle störende Klirrgeräusche. Vorgesehen für eine schwimmende Verlegung von Mehrschichtparkett- und Laminat-Fußböden.

✔ sorgt für einen angenehemen Gehklang
✔ Integrierte Dampfbremse
✔ kein zusätzliches Abkleben
✔ Fußbodenheizung geeignet
✔ Trittschallminderung bis zu 16dB
✔ einfache und schnelle Verlegung
✔ Liefereinheit: 30m² auf der Rolle




* alle Gewichtsangaben verstehen sich mit +/- 10% Toleranz

Weitere Suchbegriffe: Parkettunterlage, Trittschallmatte, Trittschall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 533,14*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Rollen (ab € 53,314* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 657,48*
€ 782,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 636,52*
€ 757,46
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 630,63*
€ 750,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 597,41*
€ 710,92
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 586,24*
€ 697,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 564,93*
€ 672,27
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 533,14*
€ 634,44
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.