| |
|
| Artikel-Nr.: 5934-14013-400-K Herst.-Nr.: 14013-400-K EAN/GTIN: 4251844303079 |
| |
|
| | |
| TRITTSCHALLDÄMMUNG DÄMM-TEX Verleiht Ihrem Holzboden oder Laminat einen angenehmen und sonoren Klang. Schnell und einfach verlegt, zusätzliches Abkleben ist nicht mehr notwendig. Bestehend aus einem 3,0 mm dicken Filz-Vlies mit aufkaschierter dicker Polyäthylenfolie mit entsprechender Überlappungsmöglichkeit. Die Dämmunterlage hat ein Flächengewicht von ca. 400g/m². Somit absobiert die Unterlage alle störende Klirrgeräusche. Vorgesehen für eine schwimmende Verlegung von Mehrschichtparkett- und Laminat-Fußböden. ✔ sorgt für einen angenehemen Gehklang ✔ Integrierte Dampfbremse ✔ kein zusätzliches Abkleben ✔ Fußbodenheizung geeignet ✔ Trittschallminderung bis zu 16dB ✔ einfache und schnelle Verlegung ✔ Liefereinheit: 30m² auf der Rolle
* alle Gewichtsangaben verstehen sich mit +/- 10% Toleranz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Parkettunterlage, Trittschallmatte, Trittschall |
| | |
| |