Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopflastig, 74 x 105 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Kopflastig, 74 x 105 mm
Kopflastig, 74 x 105 mm
Artikel-Nr.:
     5921-R172.24.008
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     KA210.02104
EAN/GTIN:
     4061466074086
Suchbegriffe:
Posthinweisetikett
Warn-Klebe-Etikett
Warnetikett
Warnetikettenrolle
Kopflastig, rechteckig, gefertigt aus Folie, 500 Stück je Rolle, Länge: 74 mm, Höhe: 105 mm
Weitere Informationen:
Länge:
74 mm
Höhe:
105 mm
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
rechteckig
Weitere Suchbegriffe: warnetikett kopflastig, Lager- & Verpackungskennz., Lagerplatzkennzeichnung, Lageretiketten, 74 x 105 mm, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 54,58*
€ 64,95
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 54,33*
€ 64,65
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 51,80*
€ 61,64
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 49,86*
€ 59,33
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 47,70*
€ 56,76
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 40,79*
€ 48,54
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.