Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vor Hitze schützen, 74 x 105 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Vor Hitze schützen, 74 x 105 mm
Vor Hitze schützen, 74 x 105 mm
Artikel-Nr.:
     5921-R172.24.006
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     KA210.02103
EAN/GTIN:
     4061466074062
Suchbegriffe:
Lager- & Verpackungskennz.
Lagerplatzkennzeichnung
Lageretiketten
74 x 105 mm
Vor Hitze schützen, rechteckig, gefertigt aus Folie, 500 Stück je Rolle, Länge: 74 mm, Höhe: 105 mm
Weitere Informationen:
Länge:
74 mm
Höhe:
105 mm
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
rechteckig
Weitere Suchbegriffe: Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 54,85*
€ 65,27
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 54,00*
€ 64,26
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 51,74*
€ 61,57
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 50,72*
€ 60,36
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 48,37*
€ 57,56
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 40,74*
€ 48,48
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.