Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BATTERIEN, grün/schwarz, Kunststoff, 200 x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BATTERIEN, grün / schwarz, Kunststoff, 200 x 200 x 1 mm
BATTERIEN, grün / schwarz, Kunststoff, 200 x 200 x 1 mm
Artikel-Nr.:
     5921-K160.24.012
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     K160.24.012
EAN/GTIN:
     4061466066043
Suchbegriffe:
Gewerbekennzeichen
BATTERIEN
200 x 200 mm
grün / schwarz
Wertstoffkennzeichnung BATTERIEN, quadratisch, Ecken spitz, grün / schwarz, gefertigt aus Kunststoff, Länge: 200 mm, Höhe: 200 mm, Stärke: 1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
1 mm
Symbol/Motiv:
BATTERIEN
Material:
Kunststoff (1 mm)
Form:
quadratisch
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.