Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Aufkleber EXIT, Folie, nachleuchtend, 250 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungszeichen Textschild "EXIT", Folie (0,1 mm), 250 x 150 x 0,1 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®
Rettungszeichen Textschild "EXIT", Folie (0,1 mm), 250 x 150 x 0,1 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®
Artikel-Nr.:
     5921-FND175.00.073
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     FND175.00.073
EAN/GTIN:
     4061466056976
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
marahrens aufkleber
aufkleber
Rettungsschild EXIT, Textschild, rechteckig, grün, gefertigt aus Folie, selbstklebend, langnachleuchtend, 55 / 8 mcd, Marke: LimarLite®, Länge: 250 mm, Höhe: 150 mm, Stärke: 0,1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
EXIT
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
langnachleuchtend;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungsschild, Textschild, EXIT, 250 x 150 mm, grün, Marahrens
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 3,078*
€ 4,019*
Lager 5921
100
1
€ 6,90*
ab € 2,98*
€ 4,35*
Preise: Lager 5921
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 5921
Versand: Lager 5921
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,90*
ab € 115,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5921
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.