Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnmarkierung, Spitzen, weiß, Folie, nachleuchtend, 60 x 130 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Warnmarkierung, Spitzen, weiß, Folie, nachleuchtend, 60 x 130 mm
Warnmarkierung, Spitzen, weiß, Folie, nachleuchtend, 60 x 130 mm
Artikel-Nr.:
     5921-FN180.19.051
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     FN180.19.051
EAN/GTIN:
     4061466056303
Suchbegriffe:
Markierband
Markierungsband
Sicherheitsband
Signal-Klebeband
Warnmarkierung Spitzen, für Türmarkierung, rund, Ecken spitz, weiß, gefertigt aus Folie, selbstklebend, langnachleuchtend, 55 / 8 mcd, Marke: LimarLite®, Durchmesser: 130 mm, Höhe: 60 mm, Stärke: 0,4 mm
Weitere Informationen:
Länge:
16000 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
0,4 mm
Symbol/Motiv:
Spitzen
Material:
Folie
Form:
rund
Eigenschaften:
langnachleuchtend;witterungsbeständig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,27*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 128,63*
€ 153,07
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 127,03*
€ 151,17
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 122,25*
€ 145,48
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 113,75*
€ 135,36
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 100,27*
€ 119,32
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.