| |
|
| Artikel-Nr.: 5921-FN180.19.008 Herst.-Nr.: FN180.19.008 EAN/GTIN: 4061466056044 |
| |
|
| | |
| Warnmarkierungsband Schraffierung linksweisend, rund, rot, gefertigt aus Folie, selbstklebend, langnachleuchtend, 55 / 8 mcd, Marke: LimarLite®, Durchmesser: 130 mm, Höhe: 40 mm, Stärke: 0,4 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 16000 mm | Höhe: | 40 mm | Durchmesser: | 130 mm | Tiefe: | 0,4 mm | Symbol/Motiv: | Schraffierung linksweisend | Material: | Folie | Eigenschaften: | langnachleuchtend;witterungsbeständig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, markierband rot, markierband, marahrens markierungsband |
| | |
| |