Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Feuerlöscher [11] Folie 150 x 150 mm, 55 / 8 mcd, selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuerlöscherzeichen "Feuerlöscher" [11], Folie (0,4 mm), 150 x 150 x 0,4 mm, langnachleuchtend, 55 / 8 mcd, LimarLite®, ISO 6309, selbstklebend
Feuerlöscherzeichen "Feuerlöscher" [11], Folie (0,4 mm), 150 x 150 x 0,4 mm, langnachleuchtend, 55 / 8 mcd, LimarLite®, ISO 6309, selbstklebend
Artikel-Nr.:
     5921-FN180.02.219
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     FN180.02.219
EAN/GTIN:
     4061466055856
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
marahrens aufkleber
aufkleber
Das Brandschutzzeichen "Feuerlöscher" gemäß ISO 6309 ist eine international anerkannte Kennzeichnung, die darauf hinweist, dass an dieser Stelle ein Feuerlöscher vorhanden ist. Das Brandschutzzeichen nach ISO 6309 trägt zur Sicherheit und zum Schutz von Personen und Eigentum bei. Es ermöglicht eine einfache Identifizierung von Feuerlöschern in Notfällen und erleichtert die schnelle Reaktion auf Brände. Dieses Brandschutzzeichen ist eine wichtige Maßnahme zur Förderung der Brandsicherheit und sollte an gut sichtbaren Stellen angebracht werden, um im Ernstfall das richtige Handeln zu erleichtern.
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
0,4 mm
Symbol/Motiv:
Feuerlöscher
Norm Vorschrift:
ISO 6309
Material:
Folie (0,4 mm)
Form:
quadratisch
Eigenschaften:
langnachleuchtend;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzzeichen, Brandschutzschild, Feuerlöscher, 150 x 150 mm, 11, ISO 6309, rot, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,85*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.