Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzlaminat für Prüfplaketten mit dem Format Ø 40 mm, selbstklebend, 45 mm


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Schutzlaminat für Prüfplaketten mit dem Format Ø 40 mm, Folie, selbstklebend, 45 x 0,1 mm
Schutzlaminat für Prüfplaketten mit dem Format Ø 40 mm, Folie, selbstklebend, 45 x 0,1 mm
Artikel-Nr.:
     5921-F173.17.057
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     F173.17.057
EAN/GTIN:
     4061466052091
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Etikettenschutzfilm
Etikettenschutzfolie
Schutzetikett
Schutzlaminat für Prüfplaketten mit dem Format Ø 40 mm, rund, gefertigt aus Folie, selbstklebend, 10 Stück je Bogen, Marke: Marahrens, Durchmesser: 45 mm, Stärke: 0,1 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
45 mm
Tiefe:
0,1 mm
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
rund
Eigenschaften:
transparent;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, Prüfplaketten und Kennzeichen, Prüfetiketten, Prüfaufkleber, 45 mm, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,23*
  
Preis gilt ab 15.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 6,16*
€ 7,33
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 5,26*
€ 6,26
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 5,09*
€ 6,06
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 3,99*
€ 4,75
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 2,05*
€ 2,44
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 1,85*
€ 2,20
pro Bogen
ab 250 Bögen
€ 1,56*
€ 1,86
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,23*
€ 1,46
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.