Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzlaminat für Prüfplaketten mit dem Format Ø 25 mm, selbstklebend, 30 mm


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Schutzlaminat für Prüfplaketten mit dem Format Ø 25 mm, Folie, selbstklebend, 30 x 0,1 mm
Schutzlaminat für Prüfplaketten mit dem Format Ø 25 mm, Folie, selbstklebend, 30 x 0,1 mm
Artikel-Nr.:
     5921-F173.17.054
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     F173.17.054
EAN/GTIN:
     4061466052060
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Etikettenschutzfilm
Etikettenschutzfolie
Schutzetikett
Schutzlaminat für Prüfplaketten mit dem Format Ø 25 mm, rund, gefertigt aus Folie, selbstklebend, 15 Stück je Bogen, Marke: Marahrens, Durchmesser: 30 mm, Stärke: 0,1 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
25 mm
Tiefe:
0,1 mm
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
rund
Eigenschaften:
transparent;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten 25mm, alle prüfplaketten, Prüfplaketten und Kennzeichen, Prüfetiketten, Prüfaufkleber, 25 mm, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,00*
  
Preis gilt ab 15.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 7,31*
€ 8,70
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 6,25*
€ 7,44
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 6,07*
€ 7,22
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 5,06*
€ 6,02
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,17*
€ 4,96
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 3,21*
€ 3,82
pro Bogen
ab 250 Bögen
€ 2,51*
€ 2,99
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.