Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett Keine Messer benutzen, schwarz, Folie, selbstklebend, 150 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verpackungsetikett: Keine Messer benutzen, schwarz, Folie, selbstklebend, 150 x 150 x 0,1 mm
Verpackungsetikett: Keine Messer benutzen, schwarz, Folie, selbstklebend, 150 x 150 x 0,1 mm
Artikel-Nr.:
     5921-F170.24.146
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     F170.24.146
EAN/GTIN:
     4061466051322
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
haft etiketten
Verpackungsetikett: Keine Messer benutzen, quadratisch, Ecken spitz, schwarz, gefertigt aus Folie, selbstklebend, Länge: 150 mm, Höhe: 150 mm, Stärke: 0,1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Verpackungsetikett: Keine Messer benutzen
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
quadratisch
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Lager- & Verpackungskennz., Lagerplatzkennzeichnung, Lageretiketten, Verpackungsetikett: Keine Messer benutzen, 150 x 150 mm, schwarz, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.