Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstabe E, blau, Folie, selbstklebend, 72 x 170 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Buchstabe E, blau, Folie, selbstklebend, 72 x 170 x 0,1 mm
Buchstabe E, blau, Folie, selbstklebend, 72 x 170 x 0,1 mm
Artikel-Nr.:
     5921-F170.17.076-E
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     F170.17.076-E
EAN/GTIN:
     4061466049879
Suchbegriffe:
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Selbstklebende Buchstaben
buchstaben etiketten
Buchstabe E, rechteckig, Ecken spitz, blau, gefertigt aus Folie, selbstklebend, Länge: 72 mm, Höhe: 170 mm, Stärke: 0,1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
72 mm
Höhe:
170 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Buchstabe E
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Lager- & Verpackungskennz., Lagerplatzkennzeichnung, Lageretiketten, Buchstabe E, 72 x 170 mm, blau, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 25 Stück (ab € 1,5916* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 53,76*
€ 63,97
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 53,00*
€ 63,07
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 50,57*
€ 60,18
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 49,13*
€ 58,46
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 47,00*
€ 55,93
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 39,79*
€ 47,35
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.