Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstabe B, rot, Folie, selbstklebend, 72 x 170 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Buchstabe B, rot, Folie, selbstklebend, 72 x 170 x 0,1 mm
Buchstabe B, rot, Folie, selbstklebend, 72 x 170 x 0,1 mm
Artikel-Nr.:
     5921-F170.17.066-B
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     F170.17.066-B
EAN/GTIN:
     4061466088939
Suchbegriffe:
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Selbstklebende Buchstaben
buchstaben etiketten
Buchstabe B, rechteckig, Ecken spitz, rot, gefertigt aus Folie, selbstklebend, Länge: 72 mm, Höhe: 170 mm, Stärke: 0,1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
72 mm
Höhe:
170 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Buchstabe B
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Lager- & Verpackungskennz., Lagerplatzkennzeichnung, Lageretiketten, Buchstabe B, 72 x 170 mm, rot, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 25 Stück (ab € 1,5912* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 53,93*
€ 64,18
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 52,20*
€ 62,12
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 50,07*
€ 59,58
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 48,37*
€ 57,56
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 46,21*
€ 54,99
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 39,78*
€ 47,34
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.