Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ziffer 5, gelb/schwarz, Folie, selbstklebend, 101 x 225 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Ziffer 5, gelb / schwarz, Folie, selbstklebend, 101 x 225 x 0,1 mm
Ziffer 5, gelb / schwarz, Folie, selbstklebend, 101 x 225 x 0,1 mm
Artikel-Nr.:
     5921-F170.17.047-5
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     F170.17.047-5
EAN/GTIN:
     4061466049404
Suchbegriffe:
Nummernetiketten
Selbstklebende Zahlen
Selbstklebende Ziffern
Zahlenetikett
Ziffer 5, rechteckig, Ecken spitz, gelb / schwarz, gefertigt aus Folie, selbstklebend, Länge: 101 mm, Höhe: 225 mm, Stärke: 0,1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
101 mm
Höhe:
225 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Ziffer 5
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: selbstklebende ziffern 5, nummernetiketten, Lager- & Verpackungskennz., Lagerplatzkennzeichnung, Lageretiketten, Ziffer 5, 101 x 225 mm, gelb / schwarz, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 25 Stück (ab € 1,5924* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 53,85*
€ 64,08
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 53,17*
€ 63,27
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 50,67*
€ 60,30
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 49,16*
€ 58,50
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 47,05*
€ 55,99
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 39,81*
€ 47,37
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.