Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ziffer 8, gelb/schwarz, Folie, selbstklebend, 72 x 170 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Ziffer 8, gelb / schwarz, Folie, selbstklebend, 72 x 170 x 0,1 mm
Ziffer 8, gelb / schwarz, Folie, selbstklebend, 72 x 170 x 0,1 mm
Artikel-Nr.:
     5921-F170.17.046-8
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     F170.17.046-8
EAN/GTIN:
     4061466049299
Suchbegriffe:
Nummernetiketten
Selbstklebende Zahlen
Selbstklebende Ziffern
Zahlenetikett
Ziffer 8, rechteckig, Ecken spitz, gelb / schwarz, gefertigt aus Folie, selbstklebend, Länge: 72 mm, Höhe: 170 mm, Stärke: 0,1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
72 mm
Höhe:
170 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Ziffer 8
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: nummernetiketten, Lager- & Verpackungskennz., Lagerplatzkennzeichnung, Lageretiketten, Ziffer 8, 72 x 170 mm, gelb / schwarz, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 25 Stück (ab € 1,59* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 53,77*
€ 63,99
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 53,14*
€ 63,24
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 50,41*
€ 59,99
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 49,04*
€ 58,36
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 47,23*
€ 56,20
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 39,75*
€ 47,30
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.