Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Giftig, leicht entzündlich, rot/schwarz, Folie, selbstklebend, 105 x 74 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Giftig / leicht entzündlich, rot / schwarz, Folie, selbstklebend, 105 x 74 x 0,1 mm
Giftig / leicht entzündlich, rot / schwarz, Folie, selbstklebend, 105 x 74 x 0,1 mm
Artikel-Nr.:
     5921-F170.15.180
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     F170.15.180
EAN/GTIN:
     4061466047592
Suchbegriffe:
Gefahrstoffkennzeichen
Giftig / leicht entzündlich
105 x 74 mm
rot / schwarz
Gefahrstoffetikett Giftig / leicht entzündlich, rechteckig, Ecken spitz, rot / schwarz, gefertigt aus Folie, selbstklebend, Marke: Marahrens, Länge: 105 mm, Höhe: 74 mm, Stärke: 0,1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
105 mm
Höhe:
74 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Giftig / leicht entzündlich
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.