Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ottokraftstoff, rot/schwarz, Folie, selbstklebend, 210 x 148 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ottokraftstoff, rot / schwarz, Folie, selbstklebend, 210 x 148 x 0,1 mm
Ottokraftstoff, rot / schwarz, Folie, selbstklebend, 210 x 148 x 0,1 mm
Artikel-Nr.:
     5921-F170.15.122
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     F170.15.122
EAN/GTIN:
     4061466047202
Suchbegriffe:
Gefahrstoffkennzeichen
Ottokraftstoff
210 x 148 mm
rot / schwarz
Gefahrstoffetikett Ottokraftstoff, rechteckig, Ecken spitz, rot / schwarz, gefertigt aus Folie, selbstklebend, Marke: Marahrens, Länge: 210 mm, Höhe: 148 mm, Stärke: 0,1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
210 mm
Höhe:
148 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Ottokraftstoff
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.