Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstabe E, blau, Folie, selbstklebend, 22 x 36 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Buchstabe E, blau, Folie, selbstklebend, 22 x 36 x 0,1 mm
Buchstabe E, blau, Folie, selbstklebend, 22 x 36 x 0,1 mm
Artikel-Nr.:
     5921-B171.17.072-E
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     B171.17.072-E
EAN/GTIN:
     4061466034493
Suchbegriffe:
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Selbstklebende Buchstaben
buchstabenetikett bogen
Buchstabe E, rechteckig, Ecken spitz, blau, gefertigt aus Folie, selbstklebend, 16 Stück je Bogen, Länge: 22 mm, Höhe: 36 mm, Stärke: 0,1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
22 mm
Höhe:
36 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Buchstabe E
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: buchstaben etiketten, Lager- & Verpackungskennz., Lagerplatzkennzeichnung, Lageretiketten, Buchstabe E, 22 x 36 mm, blau, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 25 Bögen (ab € 1,0376* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 36,13*
€ 42,99
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 34,89*
€ 41,52
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 33,12*
€ 39,41
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 32,20*
€ 38,32
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 31,03*
€ 36,93
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 25,94*
€ 30,87
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.