Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ziffer 2, schwarz, Folie, selbstklebend, 38 x 88 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Ziffer 2, schwarz, Folie, selbstklebend, 38 x 88 x 0,1 mm
Ziffer 2, schwarz, Folie, selbstklebend, 38 x 88 x 0,1 mm
Artikel-Nr.:
     5921-B171.17.054-2
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     B171.17.054-2
EAN/GTIN:
     4061466033441
Suchbegriffe:
Nummernetiketten
Selbstklebende Zahlen
Selbstklebende Ziffern
Zahlenetikett
Ziffer 2, rechteckig, Ecken spitz, schwarz, gefertigt aus Folie, selbstklebend, 5 Stück je Bogen, Länge: 38 mm, Höhe: 88 mm, Stärke: 0,1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
38 mm
Höhe:
88 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Ziffer 2
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: selbstklebende zahlen 2, nummernetiketten, selbstklebende ziffern auf karte, Lager- & Verpackungskennz., Lagerplatzkennzeichnung, Lageretiketten, Ziffer 2, 38 x 88 mm, schwarz, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 25 Bögen (ab € 1,0316* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 36,01*
€ 42,85
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 35,21*
€ 41,90
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 33,37*
€ 39,71
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 32,34*
€ 38,48
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 31,26*
€ 37,20
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 25,79*
€ 30,69
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.