Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ziffer 5, schwarz, Folie, selbstklebend, 14 x 19 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Ziffer 5, schwarz, Folie, selbstklebend, 14 x 19 x 0,1 mm
Ziffer 5, schwarz, Folie, selbstklebend, 14 x 19 x 0,1 mm
Artikel-Nr.:
     5921-B171.17.051-5
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     B171.17.051-5
EAN/GTIN:
     4061466032987
Suchbegriffe:
Nummernetiketten
Selbstklebende Zahlen
Selbstklebende Ziffern
Zahlenetikett
Ziffer 5, rechteckig, Ecken spitz, schwarz, gefertigt aus Folie, selbstklebend, 36 Stück je Bogen, Länge: 14 mm, Höhe: 19 mm, Stärke: 0,1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
14 mm
Höhe:
19 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Ziffer 5
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: selbstklebende ziffern auf karte, nummernetiketten, selbstklebende ziffern 5, Lager- & Verpackungskennz., Lagerplatzkennzeichnung, Lageretiketten, Ziffer 5, 14 x 19 mm, schwarz, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 25 Bögen (ab € 1,0352* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 36,05*
€ 42,90
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 35,25*
€ 41,95
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 33,64*
€ 40,03
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 32,46*
€ 38,63
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 31,32*
€ 37,27
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 25,88*
€ 30,80
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.