Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ziffer 2, schwarz, Folie, selbstklebend, 9,5 x 13 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Ziffer 2, schwarz, Folie, selbstklebend, 9,5 x 13 x 0,1 mm
Ziffer 2, schwarz, Folie, selbstklebend, 9,5 x 13 x 0,1 mm
Artikel-Nr.:
     5921-B171.17.050-2
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     B171.17.050-2
EAN/GTIN:
     4061466032840
Suchbegriffe:
Nummernetiketten
Selbstklebende Zahlen
Selbstklebende Ziffern
Zahlenetikett
Ziffer 2, rechteckig, Ecken spitz, schwarz, gefertigt aus Folie, selbstklebend, 48 Stück je Bogen, Länge: 9,5 mm, Höhe: 13 mm, Stärke: 0,1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
9,5 mm
Höhe:
13 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Ziffer 2
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: selbstklebende zahlen 2, nummernetiketten, selbstklebende ziffern auf karte, Lager- & Verpackungskennz., Lagerplatzkennzeichnung, Lageretiketten, Ziffer 2, 9, 5 x 13 mm, schwarz, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 25 Bögen (ab € 1,0364* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 35,87*
€ 42,69
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 35,08*
€ 41,75
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 33,23*
€ 39,54
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 32,21*
€ 38,33
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 31,13*
€ 37,04
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 25,91*
€ 30,83
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.