Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Regalbeschriftung
>
Ziffern / Buchstaben
>
Selbstklebende Ziffern
>
Artikel
Ziffer 0, schwarz, Folie, selbstklebend, 9,5 x 13 mm
Menge:
Satz
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5921-B171.17.050-0
Hersteller:
Marahrens
Herst.-Nr.:
B171.17.050-0
EAN/GTIN:
4061466032826
Suchbegriffe:
Aufklebenummern
Nummernetiketten
Selbstklebende Zahlen
Selbstklebende Ziffern
Ziffer 0, rechteckig, Ecken spitz, schwarz, gefertigt aus Folie, selbstklebend, 48 Stück je Bogen, Länge: 9,5 mm, Höhe: 13 mm, Stärke: 0,1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
9,5 mm
Höhe:
13 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Ziffer 0
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
witterungsbeständig
... >
Lager 5921
>
Lager-, Verpackungskennzeichen
>
Lageretiketten, Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Zahlenetikett
,
aufklebenummern
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 35,98*
1 Satz enthält 25 Bögen (ab € 1,03* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 35,98*
€ 42,82
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 35,19*
€ 41,88
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 33,34*
€ 39,67
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 32,32*
€ 38,46
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 31,24*
€ 37,18
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 25,75*
€ 30,64
pro Satz
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.