Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstabe A, gelb/schwarz, Folie, selbstklebend, 47 x 98 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Buchstabe A, gelb / schwarz, Folie, selbstklebend, 47 x 98 x 0,1 mm
Buchstabe A, gelb / schwarz, Folie, selbstklebend, 47 x 98 x 0,1 mm
Artikel-Nr.:
     5921-B171.17.045-A
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     B171.17.045-A
EAN/GTIN:
     4061466032710
Suchbegriffe:
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Selbstklebende Buchstaben
buchstabenetikett bogen
Buchstabe A, rechteckig, Ecken spitz, gelb / schwarz, gefertigt aus Folie, selbstklebend, 4 Stück je Bogen, Länge: 47 mm, Höhe: 98 mm, Stärke: 0,1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
47 mm
Höhe:
98 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Buchstabe A
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: buchstaben etiketten, Lager- & Verpackungskennz., Lagerplatzkennzeichnung, Lageretiketten, Buchstabe A, 47 x 98 mm, gelb / schwarz, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 25 Bögen (ab € 1,032* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 35,92*
€ 42,74
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 35,13*
€ 41,80
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 33,29*
€ 39,62
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 32,26*
€ 38,39
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 31,18*
€ 37,10
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 25,80*
€ 30,70
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.