Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstabe K, gelb/schwarz, Folie, selbstklebend, 38 x 88 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Buchstabe K, gelb / schwarz, Folie, selbstklebend, 38 x 88 x 0,1 mm
Buchstabe K, gelb / schwarz, Folie, selbstklebend, 38 x 88 x 0,1 mm
Artikel-Nr.:
     5921-B171.17.044-K
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     B171.17.044-K
EAN/GTIN:
     4061466032598
Suchbegriffe:
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Selbstklebende Buchstaben
buchstabenetikett bogen
Buchstabe K, rechteckig, Ecken spitz, gelb / schwarz, gefertigt aus Folie, selbstklebend, 5 Stück je Bogen, Länge: 38 mm, Höhe: 88 mm, Stärke: 0,1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
38 mm
Höhe:
88 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Buchstabe K
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: buchstaben etiketten, Lager- & Verpackungskennz., Lagerplatzkennzeichnung, Lageretiketten, Buchstabe K, 38 x 88 mm, gelb / schwarz, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 25 Bögen (ab € 1,0336* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 36,02*
€ 42,86
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 35,20*
€ 41,89
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 33,35*
€ 39,69
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 32,29*
€ 38,43
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 31,24*
€ 37,18
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 25,84*
€ 30,75
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.