Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zutritt für Unbefugte verboten!, rot/schwarz, Alu, 400 x 600 x 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zutritt für Unbefugte verboten!, rot / schwarz, Alu, 400 x 600 x 2 mm
Zutritt für Unbefugte verboten!, rot / schwarz, Alu, 400 x 600 x 2 mm
Artikel-Nr.:
     5921-AR121.20.019
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     AR121.20.019
EAN/GTIN:
     4061466028553
Suchbegriffe:
Verkehrskennzeichen
Verkehrsschild
Zutritt für Unbefugte verboten
400 x 600 mm
Kombischild Zutritt für Unbefugte verboten!, D-P006, rechteckig, rot / schwarz, gefertigt aus Aluminium, Länge: 400 mm, Höhe: 600 mm, Stärke: 2 mm
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Höhe:
600 mm
Tiefe:
2 mm
Symbol/Motiv:
Zutritt für Unbefugte verboten
Material:
Aluminium (2 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
gerundet;reflektierend;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: D-P006, rot / schwarz, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,30*
€ 86,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,46*
€ 85,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,57*
€ 81,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,73*
€ 79,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.