Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Warnband
>
Artikel
3M-Scotchlite Warnmarkierungsband, gelb/schwarz, 100 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5921-343.26.006
Hersteller:
3M
Herst.-Nr.:
7000068756
EAN/GTIN:
4061466084122
Suchbegriffe:
Gefahrenmarkierungsband
Markierband
Markierungsband
Sicherheitsband
3M-Scotchlite Warnmarkierungsband, gelb / schwarz, rechtsweisend, selbstklebend, reflektierend, Höhe: 100 mm
Weitere Informationen:
Länge:
25000 mm
Höhe:
100 mm
Eigenschaften:
reflektierend
Farbe:
gelb / schwarz
... >
Lager 5921
>
Betriebliche Sicherheit
>
Warnmarkierung
Weitere Suchbegriffe:
Signal-Klebeband
,
Signalband
,
Signalklebeband
,
Warn-Klebeband
,
Warnband
,
Warndruckband
,
Warnklebeband
,
Warnmarkierungsband
,
Warnmarkierungsfolie
,
warnklebeband schwarz
,
markierband
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1955
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 117,33*
€ 153,34*
Lager 5921
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 139,12*
€ 176,10*
Lager 8580
25 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 147,55*
€ 201,42*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5921
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,10*
€ 209,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,14*
€ 208,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,99*
€ 196,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,69*
€ 175,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,12*
€ 165,55
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 5,5648* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 5921
Versand:
Lager 5921
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,90*
ab € 115,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5921
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M™ Atemschutz Halbmasken-Set, A1P2 R Filter, mittelgroße Maske 6212M
3M
7000061547
€ 53,21*
Zubehör
3M™ Atemschutz Halbmasken-Set, A2P3 R Filter, große Maske 7523L
3M
7000061556
€ 69,53*
Zubehör
3M™ Atemschutz Halbmasken-Set, A2P3 R Filter, mittelgroße Maske 6223M
3M
7000061552
€ 55,86*
Zubehör
3M™ Atemschutz Halbmasken-Set, A2P3 R Filter, mittelgroße Maske, 7523M
3M
7000061554
€ 68,64*
Zubehör
3M™ Aufnahmewalze MA-AC, 90 mm x 100 mm x 19 mm, weich
3M
7000068121
€ 127,85*
Zubehör
3M™ Aura™ Partikelmaske, FFP2, ohne Ventil, 9320+SP
3M
7000062383
€ 1,97*
Zubehör
3M™ Aura™ Partikelmaske, FFP3, mit Ventil, 9332+SP
3M
7000062384
€ 4,86*
Zubehör
3M™ Diamond Lapping Film 668X, 6 Micron, PSA, Bogen, 228,6 mm x 279 mm
3M
7000060965
€ 70,04*
Zubehör
3M™ Diamond Lapping Film 668X, Bogen, 228,6 mm x 279 mm, 9 Micron
3M
7000060966
€ 70,34*
Zubehör
3M™ Einhand-Druckluft-Exzenterschleifer Serie Elite mit externe Absaugung, 70 mm x 198 mm, 3,2 mm Schleifhub
3M
7000060297
€ 471,54*
Zubehör
3M™ Einhand-Druckluft-Exzenterschleifer Serie Elite mit integrierter Absaugung, 75 mm, 5 mm Schleifhub
3M
7000060295
€ 413,38*
Zubehör
3M™ Einhand-Druckluft-Exzenterschleifer Serie Elite, 75 mm, integrierte Absaugung, 5 mm Schleifhub, 1/4"-Gewinde
3M
7000060298
€ 384,50*
Zubehör
3M™ Einhand-Druckluft-Exzenterschleifer Serie Elite, 75 mm, ohne Absaugung, 5 mm Schleifhub, 1/4"-Gewinde
3M
7000060286
€ 383,63*
Zubehör
3M™ Einhand-Exzenterschleifer Serie Elite Druckluft, 75 mm, ohne Absaugung, 2,5 mm Schleifhub, 28496
3M
7000060288
€ 374,69*
Zubehör
3M™ Ersatzscheibe für Vollsicht-Schutzbrille 2890, transparentes Acetatglas, 289A
3M
7000061925
€ 6,95*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.