Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Auspressgerät FIS DB SL Pro Solo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-567295
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     567295
EAN/GTIN:
     4048962477320
Suchbegriffe:
Akku-Kartuschenpistole
Akku-Kartuschenpistolen
Akkukartuschenpistole
Akkukartuschenpistolen
Das professionelle Akku-Auspressgerät kann in Kombination mit den Kartuschengrößen 585ml und 825ml eingesetzt werden.
Die Dosierfunktion sichert dem Verarbeiter von fischer Injektionsmörteln eine besonders genaue und effiziente Anpassung der Mörtelmenge an die Montage. Zudem kann die Auspressgeschwindigkeit des Mörtels über einen Regler auf die Anwendung abgestimmt werden.
Durch sein robutes Design hält das Gerät auch widrigen Baustellenbedingungen stand. Mit den passenden fischer Hochleistungsmörteln bietet die Akku-Auspresspistole ein perfekt abgestimmtes System. Die batteriebetriebene Auspresspistole ist zudem weltweit mit allen Cordless Alliance System (CAS) Akkus und Ladegeräten kompatibel.
Weitere Informationen:
Verpackungsvariante:
Kunststoffbox
Geeignet für:
Kartuschen mit 585 ml und 825 ml Inhalt
Profi / DIY:
Profi
Akkuspannung:
18 V
Gewicht ohne Akku:
3,2 kg
Auspresskraft:
4.000 N
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
Inhalt:
1 x fischer Akku-Auspressgerät FIS DB SL Pro,<br />1 x Hartschalenkoffer,<br />1 x Abschraubbarer Handgriff DB S Pro - H,<br />1 x Gürtelhaken DB S Pro – BH
net_weight:
8246.00 GRM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 454,22*
€ 553,31*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 465,26*
€ 563,57*
9 Tage
862
Frei Haus
ab € 531,32*
€ 639,17*
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,31*
€ 658,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,64*
€ 651,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,28*
€ 587,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,18*
€ 563,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,22*
€ 540,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.