Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerFast II 5,0x80 SSK TX25 TG blvz 200


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-561779
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     561779
EAN/GTIN:
     4048962437225
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
spanplattenschraube 5 x 80 senkkopf...
Die fischer PowerFast II FPF II STP BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Teilgewinde und Innenstern-Aufnahme. Der Stufensenkkopf kann wie der normale Senkkopf auch einfach versenkt werden und hat zusätzlich den Vorteil höherer Auszugswerte durch den großen Kopfdurchmesser. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Holzelementen.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX25
Beschichtung:
galv. verzinkt blau passiviert
Durchmesser:
5,0 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Gewindelänge:
45 mm
Kern-Ø:
3,25 mm
Kopf-Ø:
11,0 mm
Länge:
80 mm
Schraubenabmessung:
5,0 x 80 mm
Typ:
Spanplattenschraube
Profi / DIY:
Profi
Gegurtet:
Nein
Mit festem Flansch:
Nein
Mit Scheibe und Dichtung:
Nein
Kopfbohrung:
Nein
Mit Stift im Schlitz:
Nein
Abstandsgewinde:
Nein
Fixiergewinde:
Nein
Kombigewinde:
Nein
Spitze mit Fräsrippen:
Nein
Spitzenform:
spitz
Unterschiedliches Material der Bohrspitze:
Nein
Gewindeart:
grob
Mit lochvergrössernden Flügeln:
Nein
ETA-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
200 C62
net_weight:
1581.00 GRM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
2000
€ 6,40*
ab € 17,00*
€ 22,79*
€ 4,90*
ab € 18,63*
€ 26,24*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 19,69*
€ 26,39*
3 Tage
2000
€ 6,40*
ab € 28,12*
€ 36,92*
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,79*
€ 27,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,70*
€ 27,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,55*
€ 25,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,62*
€ 24,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,99*
€ 23,79
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,00*
€ 20,23
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,085* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.