Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5913-558759 Herst.-Nr.: 558759 EAN/GTIN: 4048962417661 |
| | | |
|
| | |
| Der fischer Hochleistungsmörtel FIS V Plus ist der universelle Alleskönner für höchste Anforderungen. Der styrolfreie Vinylester-Hybridmörtel mit seinen zahlreichen Befestigungselementen ist zugelassen für Befestigungen in gerissenem und ungerissenem Beton sowie Mauerwerk. Der Injektionsmörtel wird aber auch mit den zugelassenen Systemkomponenten für Bewehrungsanschlüsse, den fischer Verblendsanieranker VBS 8, den fischer Wetterschalenanker FWS II und das Abstandsmontagesystem TherMax verwendet. Die kürzere Aushärtezeit der Variante FIS VW Plus High Speed erlaubt auch bei niedrigen Temperaturen einen zügigen Arbeitsfortschritt. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 360 ml | 1 x Kartusche 360 ml, 2 x Statikmischer FIS MR Plus | Skalenteile: | 180 | Sprachen auf Kartusche: | DE | Profi / DIY: | Profi | Gebindeart (Verbundmörtel): | Injektionssystem | ETA-Zulassung: | Ja | DIBT-Zulassung: | Ja | ICC-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 1 C62 | net_weight: | 694.00 GRM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5913 | | | | 6 | | € 6,40* | ab € 18,15* | € 29,36* | | | | | | 2 Tage | | | 6 | | € 6,40* | ab € 18,16* | € 29,36* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 24,55* | € 31,52* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 25,10* | € 31,97* | | | | | 14 Tage | | | 6 | | € 7,90* | ab € 27,58* | € 33,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5913 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 360 Milliliter (ab € 0,05042* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 176,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5913 | | Versand: Lager 5913 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|