Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boilerbef. Teleskopausleger EXP 3/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-554140
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     554140
EAN/GTIN:
     8001132100257
Weitere Informationen:
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Farbe:
grau
Produkt-Hauptkategorie:
Kunststoff
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Werkstoff (etim):
Kunststoff
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
754.00 GRM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
30
€ 6,40*
ab € 17,48*
€ 23,65*
€ 4,90*
ab € 19,69*
€ 26,65*
2 Tage
30
€ 6,40*
ab € 29,71*
€ 39,18*
8 Tage
651
€ 6,99*
ab € 33,71*
€ 44,07*
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.