Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ClassicFast II 4,0x40 SK TX VG blvz 1000


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-551137
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     551137
EAN/GTIN:
     4048962283075
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Die fischer FSP II CTF BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Spanplattenschraube mit Senkkopf, Innenstern-TX-Aufnahme und Vollgewinde. Die wirtschaftliche Spanplattenschraube ist für die Verarbeitung in zahlreichen Hölzern geeignet ist. Der Senkkopf mit Innenstern-TX-Antrieb garantiert höchste Kraftübertragung bei maximaler Bitstabilität für oberflächenbündige Verschraubungen. Das Vollgewinde bietet höhere Ausziehwiderstände aufgrund des längeren Gewindes. Die CE-Konformität bietet ein zusätzliches Plus an Sicherheit.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX20 | Innenstern TX
Durchmesser:
4,0 mm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindelänge:
34,5 mm
Kern-Ø:
2,5 mm
Kopfhöhe:
2,6 mm
Kopf-Ø:
8,0 mm
Länge:
40 mm
Schaftdurchmesser:
2,94 mm
Schraubenabmessung:
4,0 x 40 mm
Typ:
Spanplattenschraube
Profi / DIY:
Profi
Kopfform:
Senkkopf
Gegurtet:
Nein
Unterkopffräsrippen / -taschen:
Nein
Hochleistungs Gleitbeschichtung:
Nein
Farbe:
Zink
Mit festem Flansch:
Nein
Mit Scheibe und Dichtung:
Nein
Kopfbohrung:
Nein
Mit Stift im Schlitz:
Nein
Abstandsgewinde:
Nein
Fixiergewinde:
Nein
Kombigewinde:
Nein
Spitze mit Fräsrippen:
Nein
Spitzenform:
spitz
Mit Bohrspitze:
Nein
Unterschiedliches Material der Bohrspitze:
Nein
Senkkopf:
Ja
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Härtungsart:
durchgehärtet
Ansenkung:
90 °
Gewindeart:
Vollgewinde | grob
Mit lochvergrössernden Flügeln:
Nein
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1.000 C62
net_weight:
2329.00 GRM
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
19000
pro Packung
€ 6,40*
ab € 11,60*
€ 15,89*
18 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 12,14*
€ 18,31*
3 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,99*
ab € 14,20*
€ 19,20*
pro Packung
€ 5,00*
ab € 14,78*
€ 19,94*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 10,87*
€ 20,87*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,89*
€ 18,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,68*
€ 18,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,00*
€ 17,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,41*
€ 17,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,88*
€ 16,52
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,60*
€ 13,80
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 11,60* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.